FARM

FARM

BAŠTENSKI I POLJOPRIVREDNI ALAT

Brend FARM je nastao 2010. kao brend kompanije Wurth Srbija i vrlo brzo se proširio na tržišta drugih balkanskih zemalja. Ova robna marka obuhvata alat i uređaje namenjene održavanju bašte, kao i za lake poljoprivredne poslove. Sav FARM baštensko-poljoprivredni alat, uključujući kosilice, trimere, pumpe za vodu, makaze, testere… zadovoljava najviše svetske standarde. Pored modernog dizajna i ergonomije, FARM proizvodi korisnicima pružaju potpuno uživanje tokom baštenskih radova.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Benzinska motorna testera, 45cc

F1818

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična

 

Savršena za radove u dvorištu, šumi ili radionici, ova benzinska testera kombinuje visok učinak i praktičnost. Opremljena snažnim 2T motorom koji radi na mešavinu benzina i 2T ulja u odnosu 40:1, pruža maksimalnu snagu od 1.8 kW.

Duga vodilica od 45 cm sa 36 zuba omogućava precizno i efikasno sečenje, dok težina od samo 6,5 kg čini testeru izuzetno lakom za rukovanje i transport. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

requestavailability.successmessage

Benzinska motorna testera, 52cc

F2218

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična!

Ova visokokvalitetna testera sa dvotaktnim motorom i vazdušnim hlađenjem ističe se kao jedan od najboljih alata na tržištu. Sa maksimalnom snagom motora od 2.2 kW i vodilicom dužine 45 cm sa 36 zuba, idealna je za širok spektar zadataka – bilo da radite na otvorenom ili u radionici.

Easy Start sistem omogućava brzo i jednostavno startovanje testere, dok automatske kočnice pružaju maksimalnu sigurnost tokom rada. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

requestavailability.successmessage

Električna kosilica F1200EI

F1200EI

 

Električna kosilica snage 1200 W sa indukcionim motorom i širinom košenja od 32 cm, namenjena za jednostavno i efikasno održavanje travnjaka.

requestavailability.successmessage

Električna kosilica F1600EI

F1600EI

 

Snaga - 1600W
Kolektor - 50L
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 38cm
Tip Motora - indukcioni
Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje

 

requestavailability.successmessage

Električna potapajuća pumpa

TP01252

 

Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

 

requestavailability.successmessage

Glava Motornog trimera

A5

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

requestavailability.successmessage