Brend: FARM

Električna potapajuća pumpa

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: TP01252
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
Vrsta Vode za čistu vodu
Max Dužina Izbacivanja Vode 50m
Zemlja porekla Kina
Snaga 300W
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Dubina Izvlačenja Vode 8,0m
Napon 220V-50Hz
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Vrsta Vode za čistu vodu
Max Dužina Izbacivanja Vode 50m
Zemlja porekla Kina
Snaga 300W
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Dubina Izvlačenja Vode 8,0m
Napon 220V-50Hz