Motorna kosilica 209cc, 53cm samohodna

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FLM531K je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane.

Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 53cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 3 - 9,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni motor, zapremine 209cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 21” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM531K
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Karakteristike:

  • Kolektor: 60L
  • Širina rezanja: 53 cm
  • Razervoar goriva: 1L
  • Rezervoar ulja: 0,6L
  • Zapremina: 209cc
  • Kućište: 21" metalno
  • Snaga motora: 4kW
  • Površina košenja: 1500 m2
  • Dimenzija točkova: 8" prednji, 10" zadnji
  • Samoispiranje: fabrički ugrađen konektor na kućištu
  • Sakupljač: izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
  • Visina košenja: 3 - 9,5 cm, 6- stepeno visinko centralno podešavanje

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Kolektor: 60L
  • Širina rezanja: 53 cm
  • Razervoar goriva: 1L
  • Rezervoar ulja: 0,6L
  • Zapremina: 209cc
  • Kućište: 21" metalno
  • Snaga motora: 4kW
  • Površina košenja: 1500 m2
  • Dimenzija točkova: 8" prednji, 10" zadnji
  • Samoispiranje: fabrički ugrađen konektor na kućištu
  • Sakupljač: izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
  • Visina košenja: 3 - 9,5 cm, 6- stepeno visinko centralno podešavanje