Bašta
Category Bašta
Glava Motornog trimera, brzopunjiva
Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.
Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu
Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Mrežica za komarce, plastificirani fiberglas
Karakteristike :
- Izrađene od plastificiranog fiberglasa,
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost.
- Otporne na vlagu i temperaturne promene,
- Mrežice su iz jednog dela ( neuplete ),
- Otvori 2 x 1,2mm
Plug za vađenje krompira za kultivator
Dodatni plug za motornu kopačicu kultivator FMK750, posebno prilagođen za vađenje krompira.
Motorna kopačica kultivator
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,2kW / 3600rpm. Radna širina iznosi 650/850mm i kreće se 2 napred + 1 nazad. Zapremina goriva ja 3,6l a rezervoar ulja 0,6l. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina 100mm.
Motorna kopačica, kultivator, 500mm
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.
Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.
Mrežica za komarce, čelična
Karakteristike :
- Izrađene od galvanizovanog čelika,
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost,
- Otporne na vlagu i temperaturne promene.
Motorni duvač lišća FMD36
Motorni duvač lišća – snaga i efikasnost na dohvat ruke! Opremljen moćnim 2-taktnim motorom zapremine 25,4cc, ovaj uređaj omogućava brzinu izduvavanja do 70 m/s, garantujući brzo i lako uklanjanje lišća i otpada. Jednostavno startovanje na potez užeta i kompaktan rezervoar od 0,45L pružaju praktičnost i dugotrajnu upotrebu.
Sa snagom koja lako savladava i najzahtevnije zadatke, ovaj duvač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Uz nivo buke od 98 dB, zaštitna oprema osigurava bezbedan rad.
Mrežica za komarce, aluminijumska
Aluminijumske mrežice za komarce.
Karakteristike :
- Izrađene od aluminijuma
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost
- Otporne na vlagu i temperaturne promene
Motorna kosilica FLM511K
Kolektor za travu - 65L
Zapremina - 173cc
Rezervoar Ulja - 0,6L
Kućište - 20" metalno
Rezervoar Goriva - 1,0L
Nivo Buke - 98dB
Površina Košenja - 1500 m2
Dimenzija Točkova - 8”(prednji) / 11”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica samohodna Honda 166cc, sa korpom
Samohodna motorna kosilica Honda 166cc, sa korpom
Motorna kosilica FLM511ES
Kolektor - 65L
Širina Rezanja - 50,8 cm
Rezervoar Goriva - 1,0 L
Rezervoar Ulja - 0,6L
Zapremina - 173cc
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 3,6 kW
Površina Košenja - 1500 m2
Dimenzija Točkova - 8”(prednji)/11”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Napredne funkcije - malčiranje
Motorna kosilica FLM511BSM
Kolektor - 65L
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 0,75L
Rezervoar Ulja - 0,6L
Zapremina - 161cc
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.2kW
Površina Košenja - 1500 m2
Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
Dimenzija Točkova - 8”(prednji)/11”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica FLM510M
Zapremina - 173cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.9 kW
Površina Košenja - 1100 m2
Sakupljač - izbacivanje sa strane
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje