Hidropak, 1000 W, 19 l

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Namenjen za nečistu vodu. Ulazna snaga motora iznosi 1000W i omogućava maksimalni protok vode 3500l/h. Maksimalna visina izbacivanja vode je 44m a dubina izvlačenja 8m. Kućište pumpe je izrađeno od Inox-a a zapremina iznosi 19l. Maksimalni radni pritisak je 4,4bar i podržava prečnik cevi od1".

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FBPH1000
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
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Dubina Izvlačenja Vode 8m
Za Prečnik Cevi 1"
Snaga 1000W
Napon 230V-50Hz
Vrsta Vode nečista
Max Dužina Izbacivanja Vode 44m
Radni pritisak (bar) 4,4 bar
Zapremina 19l
Kućište Pumpe INOX
Dužina kabla za masu 1,2m
Max Protok Vode 3500l/h
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Dubina Izvlačenja Vode 8m
Za Prečnik Cevi 1"
Snaga 1000W
Napon 230V-50Hz
Vrsta Vode nečista
Max Dužina Izbacivanja Vode 44m
Radni pritisak (bar) 4,4 bar
Zapremina 19l
Kućište Pumpe INOX
Dužina kabla za masu 1,2m
Max Protok Vode 3500l/h