Duvači i usisivači lišća

Category Duvači i usisivači lišća

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Motorni duvač lišća FMD36

FMD36

 

Motorni duvač lišća – snaga i efikasnost na dohvat ruke! Opremljen moćnim 2-taktnim motorom zapremine 25,4cc, ovaj uređaj omogućava brzinu izduvavanja do 70 m/s, garantujući brzo i lako uklanjanje lišća i otpada. Jednostavno startovanje na potez užeta i kompaktan rezervoar od 0,45L pružaju praktičnost i dugotrajnu upotrebu.

Sa snagom koja lako savladava i najzahtevnije zadatke, ovaj duvač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Uz nivo buke od 98 dB, zaštitna oprema osigurava bezbedan rad.

requestavailability.successmessage

Usisivač-duvač za pepeo, zapremine 18L, 1200W

FUP1200E

 

Usisivač-duvač za pepeo, snage 1200W sa zapreminom posude 18L.

U kompletu dolazi: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter.

Napomena: pepeo koji se usisava ne sme da bude topliji od 40 stepeni. 

 

 

requestavailability.successmessage

Električni duvač lišća, F3000E

F3000E

 

Duvač i usisivač lišća snage 3000W osigurava brzo i efikasno uklanjanje lišća brzinom vazduha do 270 km/h. Radi na 230V sa 14.000 obrtaja u minuti, dok kesa kapaciteta 35 litara omogućava duži rad bez prekida.

Idealan za lako i praktično održavanje dvorišta i bašte.

requestavailability.successmessage

Duvači i usisivači lišća