Električni duvač lišća, F3000E

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Duvač i usisivač lišća snage 3000W osigurava brzo i efikasno uklanjanje lišća brzinom vazduha do 270 km/h. Radi na 230V sa 14.000 obrtaja u minuti, dok kesa kapaciteta 35 litara omogućava duži rad bez prekida.

Idealan za lako i praktično održavanje dvorišta i bašte.

Dokumenta
Šifra proizvoda: F3000E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max Zapremina Izduvavanja 13,2m/min
Max Brzina Izduvavanja 270km/h
Kolektor 35L
Snaga 3000W
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Max Zapremina Izduvavanja 13,2m/min
Max Brzina Izduvavanja 270km/h
Kolektor 35L
Snaga 3000W