Potrošno za testere
Category Potrošno za testere
Triathlon FARM ulje za lance, 1l
5897057001
Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.
2T SAFETY MIX ulje
2T - sintetičko ulje namenjeno dvotaktnim motorima koje koriste mešavinu ulja i benzina: motorne testere, trimere.
Jedinična cena po komadu.
Mač za motorne testere 325'' 1.5 36z
MDAMAC
Mač za motorne testere veličine .325””, 1.5 debljine sa 36 zuba je ključan deo motorne ili električne testere koji omogućava brzo kretanje lanca kako bi se efikasno seklo drvo.
Ovi mačevi su napravljeni od metala i mogu se lako zameniti na testerama različitih dužina.
Lanac za testere .325''1.5 - 38 zuba
MDL38
Najčešće se korišćeni na testerama:
- Zapremina motora: 45 cm³
- Snaga: 2.4 KS
- Testere sa vodilicom od 50 cm
Turpija za testere 5,2mm
T0052
Zaobljene, okrugle testere.
-Vrhunski čelik
-Induktivna kalibracija
-Fosfatiran završetak
Pakovanje sadrži 6 komada.