2T SAFETY MIX ulje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

2T - sintetičko ulje namenjeno dvotaktnim motorima koje koriste mešavinu ulja i benzina: motorne testere, trimere.


Jedinična cena po komadu.

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Primena:
U modernim dvotaktnim motorima viskoih performansi koji koriste mešavinu ulja i visokooktanskog benzina: motorne testere, trimere, cirkularne testere, makaze za ogradu, motorcikle, agregate, mašine za uklanjanje snega, motokultivatore itd.

 

Posebno je pogodan za motorne testere, trimere i druge proizvode iz FARM programa.

Zadovoljava specifikacije:

API TC+, JASO FD,
CEC TSC-3, ISO-L-EGD

Način upotrebe: Mešavina 2% ulja (1:50)

*Ne preporučuju se kod dvotaktnih motora koji koriste goriva koja sadrže bio-etanol (E85).

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Način primene Mešavina 2% ulja ( 1:50 )
Vrsta Sintetičko ulje
Mesto primene Dvotaktni motori
Zadovoljava specifikacije API TC+, JASO FD, CEC TSC-3, ISO-L-EGD
Zemlja porekla Srbija
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Primena:
U modernim dvotaktnim motorima viskoih performansi koji koriste mešavinu ulja i visokooktanskog benzina: motorne testere, trimere, cirkularne testere, makaze za ogradu, motorcikle, agregate, mašine za uklanjanje snega, motokultivatore itd.

 

Posebno je pogodan za motorne testere, trimere i druge proizvode iz FARM programa.

Zadovoljava specifikacije:

API TC+, JASO FD,
CEC TSC-3, ISO-L-EGD

Način upotrebe: Mešavina 2% ulja (1:50)

*Ne preporučuju se kod dvotaktnih motora koji koriste goriva koja sadrže bio-etanol (E85).

Specifikacije
Način primene Mešavina 2% ulja ( 1:50 )
Vrsta Sintetičko ulje
Mesto primene Dvotaktni motori
Zadovoljava specifikacije API TC+, JASO FD, CEC TSC-3, ISO-L-EGD
Zemlja porekla Srbija