Brend: FARM

Pumpa za baštu

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FBP1000
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
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Radni pritisak (bar) 4,4 bar
Kućište Pumpe INOX
Dužina kabla za masu 1,2m
Max Protok Vode 3500l/h
Za Prečnik Cevi 1"
Max Dubina Izvlačenja Vode 8m
Snaga 1000W
Napon 230V-50Hz
Vrsta Vode nečista
Max Dužina Izbacivanja Vode 44m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Radni pritisak (bar) 4,4 bar
Kućište Pumpe INOX
Dužina kabla za masu 1,2m
Max Protok Vode 3500l/h
Za Prečnik Cevi 1"
Max Dubina Izvlačenja Vode 8m
Snaga 1000W
Napon 230V-50Hz
Vrsta Vode nečista
Max Dužina Izbacivanja Vode 44m