Brend: FARM

Motorna kosilica FLM511BSM

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor - 65L
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 0,75L
Rezervoar Ulja - 0,6L
Zapremina -  161cc
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.2kW
Površina Košenja - 1500 m2
Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
Dimenzija Točkova - 8”(prednji)/11”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM511BSM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

FLM511BS je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni Briggs&Stratton, zapremine 161cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Zapremina 161cc
Vrsta motora BRIGGS & STRATTON
Rezervoar Ulja 0,6L
Širina Rezanja 51cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Način kretanja samohodna
Uvoznik Wurth doo Beograd
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Snaga motora kW 2,5 kW
Tip Motora BS750EX OHV
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

FLM511BS je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni Briggs&Stratton, zapremine 161cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Zapremina 161cc
Vrsta motora BRIGGS & STRATTON
Rezervoar Ulja 0,6L
Širina Rezanja 51cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Način kretanja samohodna
Uvoznik Wurth doo Beograd
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Snaga motora kW 2,5 kW
Tip Motora BS750EX OHV