Motorni trimer FT52PK, 52cc

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Benzinski trimer FT52PK koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

 

Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FT52PK
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Zapremina 52cc
Tip Motora 1E44F-5
Vrsta motora FARM
Snaga 1,6 kW
Rezervoar Goriva 1,2L
Zemlja porekla Kina
Motor 2-taktni, vazdušno-hlađeni
Širina Rezanja 44cm
Prečnik Vratila 28mm
Masa 8 kg
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Zapremina 52cc
Tip Motora 1E44F-5
Vrsta motora FARM
Snaga 1,6 kW
Rezervoar Goriva 1,2L
Zemlja porekla Kina
Motor 2-taktni, vazdušno-hlađeni
Širina Rezanja 44cm
Prečnik Vratila 28mm
Masa 8 kg
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Max Broj Obrtaja 7500 o/min