Motorna kosilica 196cc,Loncin, 53cm samohodna

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motor Y196V, OHV LONCIN četvorotaktni

Kućište 21”metalno kućište

Dimenzija točkova 8”(prednji)/10”(zadnji) točkovi

Širina rezanja 53cm

Visina košenja 2,0-8,0cm, 7-stepeno visinsko centralno podešavanje

Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane

Korpa za travu 75L, tekstilna

Rezervoar goriva 1,0L

Rezervoar ulja 0,5L

Mobilnost samohodna

Zapremina 196cc

Snaga:4,2 kW

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM53P
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

FLM53P motorna kosilica 196 cc – 53 cm, samohodna, Heavy Duty

Spremite svoj travnjak za savršen izgled bez napora! Sa moćnim Loncin motorom od 196 cc (4,2 kW) i samohodnim pogonom, ova kosilica je pravi izbor za profesionalce i zahtevne korisnike.

Njeno metalno kućište od 21” i robustni točkovi garantuju izdržljivost i dug vek trajanja, dok širina sečenja od 53 cm omogućava brzo i efikasno košenje.

FLM53P je Heavy Duty kosilica koja kombinuje snagu, preciznost i pouzdanost, idealna za svaki travnjak – bilo da je u pitanju profesionalno održavanje ili zahtevni kućni vrt

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

FLM53P motorna kosilica 196 cc – 53 cm, samohodna, Heavy Duty

Spremite svoj travnjak za savršen izgled bez napora! Sa moćnim Loncin motorom od 196 cc (4,2 kW) i samohodnim pogonom, ova kosilica je pravi izbor za profesionalce i zahtevne korisnike.

Njeno metalno kućište od 21” i robustni točkovi garantuju izdržljivost i dug vek trajanja, dok širina sečenja od 53 cm omogućava brzo i efikasno košenje.

FLM53P je Heavy Duty kosilica koja kombinuje snagu, preciznost i pouzdanost, idealna za svaki travnjak – bilo da je u pitanju profesionalno održavanje ili zahtevni kućni vrt