Motorna kopačica, kultivator, 500mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.

Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FMK500TK
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Karakteristike:

  • Motor: R210
  • Radna širina: 500 mm
  • Max radna dubina: cca 100 mm
  • Zapremina motora: 212 cc
  • Brzine: 1 napred + 1 nazad

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Motor: R210
  • Radna širina: 500 mm
  • Max radna dubina: cca 100 mm
  • Zapremina motora: 212 cc
  • Brzine: 1 napred + 1 nazad