Motorni duvač/usisivač, 25.4cc

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni duvač i usisivač lišća – dva uređaja u jednom, snaga i efikasnost na dohvat ruke.
Opremljen moćnim 2-taktnim, jednocilindričnim motorom zapremine 25,4cc sa vazdušnim hlađenjem, ovaj uređaj u režimu duvanja postiže brzinu vazduha od 68 m/s i protok od 0,17 m³/s.
Tako garantuje brzo i lako uklanjanje lišća, a kada je potrebno, lišće možete i da usisate. Jednostavno ručno startovanje na potez užeta i rezervoar od 0,4L pružaju praktičnost u radu.
Sa snagom od 0,75 kW pri 7500 o/min, ovaj duvač i usisivač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Motor radi na mešavinu benzina i ulja u odnosu 40:1.
Dokumenta
Šifra proizvoda: FMD36N
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehničke karakteristike:
  • Namena: duvanje i usisavanje
  • Rezervoar goriva: 0,4L
  • Motor: 2-taktni, jednocilindrični, vazdušno hlađenje
  • Zapremina: 25,4cc
  • Snaga: 0,75kW (pri 7500 o/min)
  • Brzina vazduha: 68 m/s
  • Protok vazduha: 0,17 m³/s
  • Gorivo: mešavina benzina i ulja 40:1
  • Startovanje: ručno

 

Tehničke karakteristike:
  • Namena: duvanje i usisavanje
  • Rezervoar goriva: 0,4L
  • Motor: 2-taktni, jednocilindrični, vazdušno hlađenje
  • Zapremina: 25,4cc
  • Snaga: 0,75kW (pri 7500 o/min)
  • Brzina vazduha: 68 m/s
  • Protok vazduha: 0,17 m³/s
  • Gorivo: mešavina benzina i ulja 40:1
  • Startovanje: ručno