Silikon 1200 za visoke temperature 310 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Silikon za visoke temerature 1200 je jednokomponentna masa otporna na visoke temperature do 1200°C i otvoreni plamen.

  • Klasa zapaljivosti je A1.
  • Koristi se bez prajmera
  • Neorganska osnova
  • Lako se obrađuje
  • Može se polirati.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1890321200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Koristi se za zaptivanja ložišta, kamina, rerni, roštilja, peći, dimnjaka, idustrijskih pećnica. Pogodan za montažu vatrostalne opeke i drugih delova izloženih visokim temperaturama, za popunjavanje pukotina u vatrostalnoj opeki. Koristi se bez prajmera na cigli, vartostalnoj opeki, metalu, kamenu i betonu

 

Način primene : 

Može da se boji tek kad potpuno očvrsne. Zaštititi od uticaja vode najmanje 24h.
površina na koju se nanosi mora biti suva, očišćena od prašina, ulja, masti, deterdženata. Nakon što je površina očišćena masu treba naneti u narednih 20 minuta.
Neočvrsli materijal može se ukloniti vodom, a stvrdnut jedino mehaničkim putem.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna Temperatura +5°C do +50°C
Hemijska osnova Jednokomponetna masa na silikatnoj osnovi
Primena Montaža vatrostalne opeke i drugih delova izloženih visokim temperaturama, Zaptivanje ložišta, kamina, rerni, roštilja, Zaptivanje industrijskih pećnica , peći i dimljaka
Klasa zapaljivosti A1
Otpornost Visoka otpornost na plamen i na toplotu
Zapremina/Masa 310ml, 640g
Gustina 1,78 / 1,80 g/cm3
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40℃ do +1200℃
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 6 min
Tvrdoća prema Shore (DIN 53505) 45
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Koristi se za zaptivanja ložišta, kamina, rerni, roštilja, peći, dimnjaka, idustrijskih pećnica. Pogodan za montažu vatrostalne opeke i drugih delova izloženih visokim temperaturama, za popunjavanje pukotina u vatrostalnoj opeki. Koristi se bez prajmera na cigli, vartostalnoj opeki, metalu, kamenu i betonu

 

Način primene : 

Može da se boji tek kad potpuno očvrsne. Zaštititi od uticaja vode najmanje 24h.
površina na koju se nanosi mora biti suva, očišćena od prašina, ulja, masti, deterdženata. Nakon što je površina očišćena masu treba naneti u narednih 20 minuta.
Neočvrsli materijal može se ukloniti vodom, a stvrdnut jedino mehaničkim putem.

Specifikacije
Radna Temperatura +5°C do +50°C
Hemijska osnova Jednokomponetna masa na silikatnoj osnovi
Primena Montaža vatrostalne opeke i drugih delova izloženih visokim temperaturama, Zaptivanje ložišta, kamina, rerni, roštilja, Zaptivanje industrijskih pećnica , peći i dimljaka
Klasa zapaljivosti A1
Otpornost Visoka otpornost na plamen i na toplotu
Zapremina/Masa 310ml, 640g
Gustina 1,78 / 1,80 g/cm3
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40℃ do +1200℃
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 6 min
Tvrdoća prema Shore (DIN 53505) 45