Brend: WURTH

Sijalica H11

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta 12V je namenjena za putnička vozila.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720818011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mesto primene Automobili i laka dostavna vozila.
Tip H1
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oznaka baze PGJ19-2
Zemlja porekla Kina
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H1
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mesto primene Automobili i laka dostavna vozila.
Tip H1
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oznaka baze PGJ19-2
Zemlja porekla Kina
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H1
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom