Sijalica H7, 12V 55W +60% Set

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Ultra vision +60% je nova faza u razvoju Wurth linije halogenskih sijalica fara, namenjena za aktivne vozače koji  brinu o sigurnosti, ličnoj ali i drugih učesnika u saobraćaju.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720814160
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pojačani svetlosni efekat koji omogućava nov dizajn žarne niti, nov dizajn sa srebrnim vrhom na sijalici (H4/H7) i novi dizajn pakovanja, čine Ultra vision veoma atraktivnim u programu Wurth sijalica fara za vozila sa instalacijama od 12V.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pakovanje Set 2 kom.
Zadovoljava specifikacije ECE R37 / E4
Oznaka baze PX26d
Tip H7 Ultra vision
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H7
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje Set
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pojačani svetlosni efekat koji omogućava nov dizajn žarne niti, nov dizajn sa srebrnim vrhom na sijalici (H4/H7) i novi dizajn pakovanja, čine Ultra vision veoma atraktivnim u programu Wurth sijalica fara za vozila sa instalacijama od 12V.

Specifikacije
Pakovanje Set 2 kom.
Zadovoljava specifikacije ECE R37 / E4
Oznaka baze PX26d
Tip H7 Ultra vision
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H7
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje Set