Sijalica H9

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta od 12V je namenjena za putnička vozila.
Priključak je PGJ19-5 i snage 65W.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720818009
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pakovanje 1
Oznaka baze PGJ19-5
Uvoznik Wurth doo Beograd
Mesto primene Auto
Zemlja porekla Republika Korea
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H9
Snaga 65W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Pakovanje 1
Oznaka baze PGJ19-5
Uvoznik Wurth doo Beograd
Mesto primene Auto
Zemlja porekla Republika Korea
Voltaža 12V
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H9
Snaga 65W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom