Sijalica H8

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta od 12V je namenjena za putnička vozila.
Priključak je PGJ19-1 i snage 35W.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720818008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Republika Korea
Mesto primene Auto
Voltaža 12V
Tip H8
Pakovanje 1
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oznaka baze PGJ19-1
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H8
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Republika Korea
Mesto primene Auto
Voltaža 12V
Tip H8
Pakovanje 1
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oznaka baze PGJ19-1
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H8
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom