Zavarivačka cipela A4570/2I K4, S3, Bicap

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zavarivačka BICAP cipela, nivo zaštite S3 SRC.

Spoljni materijal: vodootporna štampana koža + zaštita od zavarivanja + vatrootporni šavovi

Postava: Sani Higienical antibakterijska postava

Zaštitna kapa: kompozitna ITSAFE

Međuđon: nemetalni "FLEKS TEKSTILE PLATE" - fleksibilan, protiv probijanja

Đon: Dvoslojni poliuretanski đon

Uložak: Anatomski izmenjivi

Dodatno: BICAP cipela povećane sigurnosti, pogodna za radna okruženja visokog rizika

Veličine: 40-47

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna BICAP cipela za zavarivače sa S3 nivoom zaštite, sa gornjištem od vodootporne kože i vatrootpornim šavovima, pogodna za radna okruženja visokog rizika.

Zaštitne cipele sa neklizajućim poliuretanskim đonom dvostruke gustine, antistatičkim, antiabrazivnim, otpornim na ulja i ugljovodonike, sa visokom otpornošću na habanje.

Lakoća cipela je zagarantovana upotrebom ultra-lake Flek Tekstile Plate ploče protiv perforacije, inovativnog višeslojnog tekstila za zaštitu đona stopala i kompozine kape koja je 50% lakša od čelične kape.

Udobnost obezbeđuje Sani Higienical postava, antibakterijska, napravljena od poliamidne tkanine koja se može pohvaliti posebnim antibakterijskim tretmanom, koji unutrašnjost cipele čini savršeno higijenskim, sprečavajući razvoj mikroorganizama kao što su gljivice ili bakterije.

BICAP cipele predstavljaju italijanski brend koji je kreiran od strane kompanije Calzaturificio Europa. Ova kompanija se već dugi niz godina bavi proizvodnjom BICAP cipela koje su specijalno kreirane za upotrebu u uslovima gde je neophodna povećana bezbednost, kao što su industrija, poljoprivreda, građevinarstvo i slično. BICAP cipele su napravljene od najkvalitetnijih materijala radi povećane udobnosti, a u proizvodnji BICAP cipela koristi se najsavremenija tehnologija. BICAP cipele poseduju različite modele obuća, od cipela i patika, sve do čizmi, sa zaštitom od klizanja, opasnih materija, probijanja, udara i električne struje.

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

EUR VELICINA  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
cm 22.3 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7 28.3 29 29.6 30.3 31 31.6
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 698g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna BICAP cipela za zavarivače sa S3 nivoom zaštite, sa gornjištem od vodootporne kože i vatrootpornim šavovima, pogodna za radna okruženja visokog rizika.

Zaštitne cipele sa neklizajućim poliuretanskim đonom dvostruke gustine, antistatičkim, antiabrazivnim, otpornim na ulja i ugljovodonike, sa visokom otpornošću na habanje.

Lakoća cipela je zagarantovana upotrebom ultra-lake Flek Tekstile Plate ploče protiv perforacije, inovativnog višeslojnog tekstila za zaštitu đona stopala i kompozine kape koja je 50% lakša od čelične kape.

Udobnost obezbeđuje Sani Higienical postava, antibakterijska, napravljena od poliamidne tkanine koja se može pohvaliti posebnim antibakterijskim tretmanom, koji unutrašnjost cipele čini savršeno higijenskim, sprečavajući razvoj mikroorganizama kao što su gljivice ili bakterije.

BICAP cipele predstavljaju italijanski brend koji je kreiran od strane kompanije Calzaturificio Europa. Ova kompanija se već dugi niz godina bavi proizvodnjom BICAP cipela koje su specijalno kreirane za upotrebu u uslovima gde je neophodna povećana bezbednost, kao što su industrija, poljoprivreda, građevinarstvo i slično. BICAP cipele su napravljene od najkvalitetnijih materijala radi povećane udobnosti, a u proizvodnji BICAP cipela koristi se najsavremenija tehnologija. BICAP cipele poseduju različite modele obuća, od cipela i patika, sve do čizmi, sa zaštitom od klizanja, opasnih materija, probijanja, udara i električne struje.

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 698g
Tip obuće Duboka