Crystal transparentni MS polimer lepak 300ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Transparentni jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera, otporan na UV zračenje i atmosferske uticaje. Namenjen za elastično lepljenje i zaptivanje različitih materijala uz trajnu elastičnost i odlično prijanjanje bez prajmera.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1893225201
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Transparentni jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera, razvijen za pouzdano i dugotrajno elastično lepljenje i zaptivanje. Odlikuje ga visoka otpornost na UV zračenje i vremenske uslove, kao i snažno prijanjanje na različite materijale bez potrebe za prajmerom.

Pogodan je za primenu na materijalima kao što su staklo, porcelan, keramika, drvo, pluta, cigla, beton, gipsane ploče, aluminijum, čelik, prohrom, PVC i polikarbonat.

Osobine

  • odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove

  • trajna elastičnost

  • prijanjanje bez prajmera

  • može se prefarbati

  • bez izocijanata i rastvarača

  • bez mirisa

  • lako nanošenje

  • otpornost na buđ

  • visoka površinska tvrdoća

  • dugotrajna adhezivna svojstva

Uslovi primene

Primena na temperaturama od +5°C do +50°C, dok je optimalna temperatura oko 20°C.
Preporučuje se da proizvod potpuno očvrsne pre farbanja.

Skladištenje

 

Čuvati u originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu (+5°C do +25°C), zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Rok trajanja: 24 meseca.

 

Transparentni jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera, razvijen za pouzdano i dugotrajno elastično lepljenje i zaptivanje. Odlikuje ga visoka otpornost na UV zračenje i vremenske uslove, kao i snažno prijanjanje na različite materijale bez potrebe za prajmerom.

Pogodan je za primenu na materijalima kao što su staklo, porcelan, keramika, drvo, pluta, cigla, beton, gipsane ploče, aluminijum, čelik, prohrom, PVC i polikarbonat.

Osobine

  • odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove

  • trajna elastičnost

  • prijanjanje bez prajmera

  • može se prefarbati

  • bez izocijanata i rastvarača

  • bez mirisa

  • lako nanošenje

  • otpornost na buđ

  • visoka površinska tvrdoća

  • dugotrajna adhezivna svojstva

Uslovi primene

Primena na temperaturama od +5°C do +50°C, dok je optimalna temperatura oko 20°C.
Preporučuje se da proizvod potpuno očvrsne pre farbanja.

Skladištenje

 

Čuvati u originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu (+5°C do +25°C), zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Rok trajanja: 24 meseca.