Akcija važi
od do
Jednokomponentni akrilni lepak na bazi vodene disperzije namenjen za lepljenje izolacionih i poroznih materijala. Odlikuje ga snažno početno prijanjanje, laka obradivost i dobra čvrstoća spoja. Bez rastvarača je, bez mirisa i može se farbati.
requestavailability.successmessage
Jednokomponentni akrilni lepak na bazi vodene disperzije sa dobrim efektom prijanjanja, namenjen za različite građevinske i „uradi sam“ primene. Pogodan je za lepljenje stiropora i poliuretanskih panela, izolacionih i drvenih ploča, kao i drugih poroznih materijala.
Može se koristiti za postavljanje tepiha, lajsni, gipsanih rozetni, dekorativnih profila i gipsanih ploča. Proizvod je bez rastvarača, nekorozivan i lako se nanosi, uz visoku čvrstoću spoja nakon očvršćavanja.
visok početni efekat prijanjanja
bez rastvarača
nekorozivan
može se farbati
bez mirisa
laka obradivost
velika čvrstoća
lako istiskivanje
Primena na temperaturama od +5°C do +50°C, dok je optimalna temperatura primene oko 20°C.Preporučuje se da proizvod potpuno očvrsne pre farbanja.
Površina mora biti suva, čista i bez prašine, ulja, deterdženata i masnoća. Nakon čišćenja, lepak naneti u roku od 20 minuta.