K + D Lepak i zaptivna masa

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

K+D poseduje izvanrednu snagu lepljenja na različitim materijalima i površinama.

 

Elastičan je sa visokom rastegljivošću.

Mogu se spajati isti i različiti materijali, pri čemu kompenzuje istezanje različitih materijala.

Prigušenje vibracije i buke.

 

Dugo vreme formiranja pokorice.

Dugo vreme formiranja pokorice omogućava lepljenje odnosno zaptivanje komplikovanih i veoma velikih delova. Sastavni delovi se mogu repozicionirati.

Nakon formiranja pokorice moguća je mehanička obrada i lakiranje bez pripreme površine.

 

Dozvoljeno je korišćenje u blizini hrane ( ISEGA sertifikat ).

Ne ugrožava zdravlje u očvrsnutom stanju. Pogodan je za lepljenje i zaptivanje u pogonima za proizvodnju i pripremu hrane.

 

Ne vrši koroziju metala.

Neznatan miris.

Bez silikona.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Tamno braon, Siva, Svetlo braon, Crna, Bela, Antracit siva
Uv otpornost Ne
Zemlja porekla Švajcarska
Namena Za lepljenje, za zaptivanje, univerzalna primena, nije pogodan za PE, PP, PTFE, silikon, stiropor, plastiku, zaptivanje falcova staklenih okana.
Zapremina/Masa 300ml
Mehaničko obrađivanje Da
Mesto primene Metal, drvo, kamen, beton, poliester, PVC
Sadrži silikon Ne
Baza Poliuretan
ISEGA sertifikat Da
Uvoznik Wurth doo Beograd
Nosivost 18 kg/cm²
Temperatura pri nanošenju (stepen C) od +5°C do +35°C
Otvoreno vreme 45-60 min.
Mogućnost farbanja Da
NSF sertifikat Ne
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40°C do +90°C
Trpi dinamička opterećenja Da
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

K+D poseduje izvanrednu snagu lepljenja na različitim materijalima i površinama.

 

Elastičan je sa visokom rastegljivošću.

Mogu se spajati isti i različiti materijali, pri čemu kompenzuje istezanje različitih materijala.

Prigušenje vibracije i buke.

 

Dugo vreme formiranja pokorice.

Dugo vreme formiranja pokorice omogućava lepljenje odnosno zaptivanje komplikovanih i veoma velikih delova. Sastavni delovi se mogu repozicionirati.

Nakon formiranja pokorice moguća je mehanička obrada i lakiranje bez pripreme površine.

 

Dozvoljeno je korišćenje u blizini hrane ( ISEGA sertifikat ).

Ne ugrožava zdravlje u očvrsnutom stanju. Pogodan je za lepljenje i zaptivanje u pogonima za proizvodnju i pripremu hrane.

 

Ne vrši koroziju metala.

Neznatan miris.

Bez silikona.

Specifikacije
Boja Tamno braon, Siva, Svetlo braon, Crna, Bela, Antracit siva
Uv otpornost Ne
Zemlja porekla Švajcarska
Namena Za lepljenje, za zaptivanje, univerzalna primena, nije pogodan za PE, PP, PTFE, silikon, stiropor, plastiku, zaptivanje falcova staklenih okana.
Zapremina/Masa 300ml
Mehaničko obrađivanje Da
Mesto primene Metal, drvo, kamen, beton, poliester, PVC
Sadrži silikon Ne
Baza Poliuretan
ISEGA sertifikat Da
Uvoznik Wurth doo Beograd
Nosivost 18 kg/cm²
Temperatura pri nanošenju (stepen C) od +5°C do +35°C
Otvoreno vreme 45-60 min.
Mogućnost farbanja Da
NSF sertifikat Ne
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40°C do +90°C
Trpi dinamička opterećenja Da