Brend: WURTH

Git za peći 1000, 310ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Git za peći 1000 predstavlja zaptivnu masu bez rastvarača sa velikom temperaturnom otpornošću, velikom čvrstoćom i vrlo dobrim prijanjanjem na površine.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08932900
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Bez taloženja.

Nema taloženja vodenog stakla, odnosno nema izdvajanja pojedinih sastavnih komponenti gita.

 

Pogodno za kartuše.

Nepotrebno prethodno mešanje, kao npr. kod proizvoda u limenkama pa se može odmah upotrebljavati sa prednostima silikonskih kartuša.

 

Otporan na smrzavanje.

Moguća temperatura skladištenja ispod 0°C ( do - 5°C ).

 

Oblasti primene :

Git za peći 100 nalazi primenu u oblasti grejnih uređaja, naročito kod zaptivanja kotlova za grejanje, peći, šporeta, kamiona, obloga komora gorionika , cevi za dimne gasove i najrazličitijih uređaja i aparata u području primene do +1000°C.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperatura pri nanošenju (stepen C) +5 °C do +30 °C
Miris Neutralan
Skladištenje na temperaturi (stepen C°) Moguća temperatura skladištenja ispod 0°C ( do -5°C )
Otpornost Na masnoće, ulja, sredstva za čišćenje u domaćinstvu, dimne gasove i njihove kondenzantne
Boja Siva
Elastičnost Nema
Vreme sušenja cca 2 dana
Temperaturna otpornost od -5°C do +1000°C (trajno)
Gustina g/cm³ 2,21 g/cm3
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Bez taloženja.

Nema taloženja vodenog stakla, odnosno nema izdvajanja pojedinih sastavnih komponenti gita.

 

Pogodno za kartuše.

Nepotrebno prethodno mešanje, kao npr. kod proizvoda u limenkama pa se može odmah upotrebljavati sa prednostima silikonskih kartuša.

 

Otporan na smrzavanje.

Moguća temperatura skladištenja ispod 0°C ( do - 5°C ).

 

Oblasti primene :

Git za peći 100 nalazi primenu u oblasti grejnih uređaja, naročito kod zaptivanja kotlova za grejanje, peći, šporeta, kamiona, obloga komora gorionika , cevi za dimne gasove i najrazličitijih uređaja i aparata u području primene do +1000°C.

 

 

Specifikacije
Temperatura pri nanošenju (stepen C) +5 °C do +30 °C
Miris Neutralan
Skladištenje na temperaturi (stepen C°) Moguća temperatura skladištenja ispod 0°C ( do -5°C )
Otpornost Na masnoće, ulja, sredstva za čišćenje u domaćinstvu, dimne gasove i njihove kondenzantne
Boja Siva
Elastičnost Nema
Vreme sušenja cca 2 dana
Temperaturna otpornost od -5°C do +1000°C (trajno)
Gustina g/cm³ 2,21 g/cm3