High Tack MS polimer 290ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Jednokomponentni MS polimer lepak i zaptivna masa sa izuzetno snažnim početnim prijanjanjem. Omogućava brzo i pouzdano lepljenje različitih materijala bez potrebe za dodatnom potporom. Otporan je na UV zračenje i vremenske uslove, može se prefarbati i ne sadrži izocijanate ni rastvarače.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1893225204
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera namenjen za snažno lepljenje i zaptivanje širokog spektra materijala. Zahvaljujući visokom inicijalnom prijanjanju omogućava stabilno pozicioniranje elemenata odmah nakon nanošenja, bez dodatnog fiksiranja.

Pogodan je za lepljenje materijala kao što su cigla, beton, kamen, mermer, pločice, keramika, staklo (ogledala), drvo, MDF, šperploča, iverica, gipsane ploče i dekorativni elementi, kao i za metalne površine poput čelika, prohroma, aluminijuma, pocinkovanog lima, bakra i olova. Kompatibilan je i sa plastikama poput ABS-a, PVC-a i polikarbonata.

Osobine

  • izuzetno snažno inicijalno prijanjanje

  • odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove

  • prijanjanje bez prajmera

  • može se prefarbati

  • bez izocijanata i rastvarača

  • bez mirisa

  • lako nanošenje

  • otpornost na buđ

  • visoka površinska tvrdoća

  • dugotrajna adhezivna svojstva

Uslovi primene

Koristi se na temperaturama od +5°C do +50°C, dok je optimalna temperatura primene oko 20°C. Preporučuje se da proizvod potpuno očvrsne pre farbanja.

Skladištenje

 

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu (+5°C do +25°C), zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Rok trajanja: 24 meseca.

 

Jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera namenjen za snažno lepljenje i zaptivanje širokog spektra materijala. Zahvaljujući visokom inicijalnom prijanjanju omogućava stabilno pozicioniranje elemenata odmah nakon nanošenja, bez dodatnog fiksiranja.

Pogodan je za lepljenje materijala kao što su cigla, beton, kamen, mermer, pločice, keramika, staklo (ogledala), drvo, MDF, šperploča, iverica, gipsane ploče i dekorativni elementi, kao i za metalne površine poput čelika, prohroma, aluminijuma, pocinkovanog lima, bakra i olova. Kompatibilan je i sa plastikama poput ABS-a, PVC-a i polikarbonata.

Osobine

  • izuzetno snažno inicijalno prijanjanje

  • odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove

  • prijanjanje bez prajmera

  • može se prefarbati

  • bez izocijanata i rastvarača

  • bez mirisa

  • lako nanošenje

  • otpornost na buđ

  • visoka površinska tvrdoća

  • dugotrajna adhezivna svojstva

Uslovi primene

Koristi se na temperaturama od +5°C do +50°C, dok je optimalna temperatura primene oko 20°C. Preporučuje se da proizvod potpuno očvrsne pre farbanja.

Skladištenje

 

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu (+5°C do +25°C), zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Rok trajanja: 24 meseca.