Set LED lampi 3 u 1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska punjiva

radna / inspekcijska LED lampa. Izmenljive modularne glave sa LED

izvorima svetlosti: standardna LED lampa SLIM 380 / 180 lm; FLEKSI elastično gibljivo telo sa LED svetlom na vrhu 200 / 100 lm i ZOOM - usmereni zrak svetlosti 280 / 140 lm.

 

Karakteristike : 

  • Aluminijumsko kućište sa izmenjivom spojkom na vrhu koja obezbeđuje brzu i jednostavnu promenu svetlećih tela.
  • Stepen zaštite od vode i prašine IP54 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Zglob između kućišta i svetlosnog tela omogućava ugao okretanja tela SLIM lampe u opsegu od 360° po osi i smeru.
  • Tanak dizajn SLIM nastavka – svetlosna glava je široka samo 8mm
  • ZOOM i FLEKSI imaju mogućnost zumiranja, sa dve jačine svetlosti
  • Poseduje indikator napunjenost baterije.
  • Tehničke karakteirtike svetlećih tela u nastavku
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827806302
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Boja svetla:  5800 - 6500K

Vreme punjenja:  4h            

Baterija - 2200mAh

Isporučuje se sa: USB kablom

 

Boja svetla:  5800 - 6500K

Vreme punjenja:  4h            

Baterija - 2200mAh

Isporučuje se sa: USB kablom