LED ACCU INSPEKCIJSKA LAMPA SA FOKUSOM 30W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažna LED lampa sa 6x zoom funkcijom, koja omogućava fokusirano osvetljenje do 350 metara. Sa COB LED tehnologijom, pruža svetlost do 3000 lm, što joj omogućava široko polje primene. Baterija od 4000 mAh garantuje do 20 sati rada, dok IP65 zaštita obezbeđuje otpornost na vodu i prašinu. Kućište od duraluminijuma osigurava dugotrajan rad u zahtevnim uslovima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827940100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Telo je kompletno izrađeno od Duraluminijuma i obezbeđuju zaštitu od udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

6 x ZOOM - snop dužine 70 - 350m

 

•  Konstrukcija baterijske lampe obezbeđuje vodootpornost i zaštitu od prašine IP54.

 

Svetlo sa 5 režima rada:

-              3 režima se koriste za kontrolu osvetljenosti (jaka, srednja, slaba).

-              BOOST – pojačani efekat obezbeđuje svetlo jačine 3000 lm

-              funkcija stroboskopa

 

• Autonomija 2 - 10 h, u BOOST režimu 0,5h

 

• Status napunjenosti baterije se prikazuje na prekidaču za uključivanje u rad,

   Crveno - baterija je prazna / Zeleno – baterija je napunjena

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Telo je kompletno izrađeno od Duraluminijuma i obezbeđuju zaštitu od udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

6 x ZOOM - snop dužine 70 - 350m

 

•  Konstrukcija baterijske lampe obezbeđuje vodootpornost i zaštitu od prašine IP54.

 

Svetlo sa 5 režima rada:

-              3 režima se koriste za kontrolu osvetljenosti (jaka, srednja, slaba).

-              BOOST – pojačani efekat obezbeđuje svetlo jačine 3000 lm

-              funkcija stroboskopa

 

• Autonomija 2 - 10 h, u BOOST režimu 0,5h

 

• Status napunjenosti baterije se prikazuje na prekidaču za uključivanje u rad,

   Crveno - baterija je prazna / Zeleno – baterija je napunjena

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje