LED ACCU MINI REFLEKTOR SA SENZOROM WORKSHOP, 10W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 9981508010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

• Glavni svetlosni panel snage 10W sa maksimalnom jačinom osvetljenja od 1000 lm.   

 

• Telo reflektora je izrađeno od ABS plastike sa gumom ojačanim okvirom tela obezbeđuju zaštitu od

   udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

• Podesiva baza ima mogućnost rotacije 360° i dva magneta.

 

• Telo reflektora se može rotirati u odnosu na bazu 180°.

 

• Obrtni nosač-ručka ima priključak za stalak.

 

• Senzor pokreta pomoću koga se lampa pali i gasi na osnovu pokreta ruke.

 

•  IP54 nivo zaštite od uticaja prašine i zapljuskivanja vodom.

 

 

Karakteristike

 

• Litijum-polimer baterija od 4400 mAH

 

• Osvetljenost – svetlosni fluks 1000 – 250 lm

 

• Vreme rada: 3 – 8h

 

• Indikator kapaciteta baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

• Glavni svetlosni panel snage 10W sa maksimalnom jačinom osvetljenja od 1000 lm.   

 

• Telo reflektora je izrađeno od ABS plastike sa gumom ojačanim okvirom tela obezbeđuju zaštitu od

   udarnog opterećenja nivoa IK07.

 

• Podesiva baza ima mogućnost rotacije 360° i dva magneta.

 

• Telo reflektora se može rotirati u odnosu na bazu 180°.

 

• Obrtni nosač-ručka ima priključak za stalak.

 

• Senzor pokreta pomoću koga se lampa pali i gasi na osnovu pokreta ruke.

 

•  IP54 nivo zaštite od uticaja prašine i zapljuskivanja vodom.

 

 

Karakteristike

 

• Litijum-polimer baterija od 4400 mAH

 

• Osvetljenost – svetlosni fluks 1000 – 250 lm

 

• Vreme rada: 3 – 8h

 

• Indikator kapaciteta baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje