Workshopr lampe

Category Workshopr lampe

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

LED ACCU LAMPA SLIM WORKSHOP, 3W

9827940001

 

Punjiva LED lampa snage 3W sa COB tehnologijom, pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava rad do 4 sata u nižem režimu svetlosti. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Fleksibilna i multifunkcionalna, može se koristiti za širok spektar aplikacija. Kompaktan dizajn omogućava laku prenosivost i jednostavnu instalaciju u različitim okruženjima.

requestavailability.successmessage

LED ACCU SKLOPIVA LAMPA WORKSHOP(R), 2W

5827940353

 

Multifunkcionalna punjiva LED lampa snage 2W sa SMD i COB tehnologijama, pruža 200 lm svetlosti u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 650 mAh, omogućava rad do 7 sati, idealna za korišćenje u kući i na terenu. IP20 zaštita omogućava upotrebu u suvim radnim uslovima. Sklopivi dizajn omogućava laku prenosivost i skladištenje. Lampa je opremljena magnetnom bazom, kukom za kačenje i prihvatom za podlogu, što je čini vrlo fleksibilnom za različite vrste upotrebe

requestavailability.successmessage

LED ACCU MINI REFLEKTOR SA SENZOROM WORKSHOP, 10W

9981508010

 

Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.

requestavailability.successmessage

Workshopr lampe

Nedavno pregledani proizvodi