LED ACCU SKLOPIVA LAMPA WORKSHOP(R), 2W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Multifunkcionalna punjiva LED lampa snage 2W sa SMD i COB tehnologijama, pruža 200 lm svetlosti u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 650 mAh, omogućava rad do 7 sati, idealna za korišćenje u kući i na terenu. IP20 zaštita omogućava upotrebu u suvim radnim uslovima. Sklopivi dizajn omogućava laku prenosivost i skladištenje. Lampa je opremljena magnetnom bazom, kukom za kačenje i prihvatom za podlogu, što je čini vrlo fleksibilnom za različite vrste upotrebe

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827940353
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Dva izvora svetlosti, Glavno radno svetlo i Spot svetlo

 

Glavno radno svetlo ima 2 nivoa podešavanja jačine snopa svetlosti.

 

Glavno svetlo ima dva režima rada – svetlosni fluks:       

  • Max osvetljenost 200 lm          
  • Min osvetljenost 70 lm

 

Spot svetlo– svetlosni fluks:

  • Max osvetljenost 40 lm               

 

Vreme rada Glavnog svetla:      

  • 2,5h     Max osvetljenost
  • 9h          Min osvetljenost

 

Vreme rada Spot svetla:      

  • 7h  Min osvetljenost

 

Vreme punjenja - 2h        

 

Funkcija „zatamnjenja“

Mogućnost smanjivanja jačine – „zatamnjivanje“ za oba izvora svetlosti

 

Indikator punjenja baterije

Status punjenja baterije se prikazuje pomoću jedne LED diode koja se nalazi pored „C“ USB priključka za punjenje

 

Poseduje snažan magnet i kuku na donjem delu tela lampe

 

Prihvat za podlogu raspona 0-35mm se nalazi na donjem delu tela lampe

 

Isporučuje se sa „C“ USB kablom.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Dva izvora svetlosti, Glavno radno svetlo i Spot svetlo

 

Glavno radno svetlo ima 2 nivoa podešavanja jačine snopa svetlosti.

 

Glavno svetlo ima dva režima rada – svetlosni fluks:       

  • Max osvetljenost 200 lm          
  • Min osvetljenost 70 lm

 

Spot svetlo– svetlosni fluks:

  • Max osvetljenost 40 lm               

 

Vreme rada Glavnog svetla:      

  • 2,5h     Max osvetljenost
  • 9h          Min osvetljenost

 

Vreme rada Spot svetla:      

  • 7h  Min osvetljenost

 

Vreme punjenja - 2h        

 

Funkcija „zatamnjenja“

Mogućnost smanjivanja jačine – „zatamnjivanje“ za oba izvora svetlosti

 

Indikator punjenja baterije

Status punjenja baterije se prikazuje pomoću jedne LED diode koja se nalazi pored „C“ USB priključka za punjenje

 

Poseduje snažan magnet i kuku na donjem delu tela lampe

 

Prihvat za podlogu raspona 0-35mm se nalazi na donjem delu tela lampe

 

Isporučuje se sa „C“ USB kablom.