LED ACCU LAMPA SLIM WORKSHOP, 3W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Punjiva LED lampa snage 3W sa COB tehnologijom, pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava rad do 4 sata u nižem režimu svetlosti. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Fleksibilna i multifunkcionalna, može se koristiti za širok spektar aplikacija. Kompaktan dizajn omogućava laku prenosivost i jednostavnu instalaciju u različitim okruženjima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 9827940001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

• Telo LED lampe je izrađeno od kombinacije  ABS plastike i TPR - termoplastične gume

 

• Tanak, kompaktan dizajn tela na kome su svetlosne jedinice omogućava osvetljenost    

   nepristupačnih i uskih prostora bez zaslepljivanja korisnika

 

• Zglob na bazi lampe - mogućnost rotacije od  180° što u kombinaciji sa sa dva jaka magneta obezbeđuje postavljanje

   na čelične podloge i precizno usmeravanje svetla

 

• Kuka na vrhu lampe omogućava kačenje lampe i slobodne ruke korisnika

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• Dva izvora svetlosti, Glavno radno svetlo i Spot svetlo

 

Glavno radno svetlo ima 2 nivoa podešavanja jačine snopa svetlosti.

 

Glavno svetlo – svetlosni fluks: 300 / 150lm     

 

Spot svetlo – svetlosni fluks: 20lm

 

• Vreme rada

Glavno svetlo:   2-2.5 / 4,5h  

 

Spot svetlo: 7-8h 

 

• Vreme punjenja – 3—3,5h        

 

• Indikator punjenja baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću LED diode koja se nalazi pored C-USB priključka za punjenje

 

• Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje

 

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

• Telo LED lampe je izrađeno od kombinacije  ABS plastike i TPR - termoplastične gume

 

• Tanak, kompaktan dizajn tela na kome su svetlosne jedinice omogućava osvetljenost    

   nepristupačnih i uskih prostora bez zaslepljivanja korisnika

 

• Zglob na bazi lampe - mogućnost rotacije od  180° što u kombinaciji sa sa dva jaka magneta obezbeđuje postavljanje

   na čelične podloge i precizno usmeravanje svetla

 

• Kuka na vrhu lampe omogućava kačenje lampe i slobodne ruke korisnika

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• Dva izvora svetlosti, Glavno radno svetlo i Spot svetlo

 

Glavno radno svetlo ima 2 nivoa podešavanja jačine snopa svetlosti.

 

Glavno svetlo – svetlosni fluks: 300 / 150lm     

 

Spot svetlo – svetlosni fluks: 20lm

 

• Vreme rada

Glavno svetlo:   2-2.5 / 4,5h  

 

Spot svetlo: 7-8h 

 

• Vreme punjenja – 3—3,5h        

 

• Indikator punjenja baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću LED diode koja se nalazi pored C-USB priključka za punjenje

 

• Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje