LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

LED lampa sa SMD tehnologijom snage 5W, pruža 250 lm svetlosti u malom, praktičnom obliku. Sa baterijom od 1200 mAh omogućava rad do 3h, idealna za kratke, ali intenzivne zadatke. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve uslove rada, kao što su radionice ili kućna upotreba. Lampa je mala, prenosiva i jednostavna za korišćenje, pogodna za nošenje u džepu ili torbi. Snažna svetlost i dugotrajna baterija omogućavaju efikasan rad na različitim poslovima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 082794011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Ručna lampa koja se savija pod uglom od 360°.

Primenjena najnovija tehnologija litijum-jon baterija - brzo punjenje, dug period korišćenja.

Plastična kukica - može se zaokrenuti za ugao od 360° i potpuno sklopiti.

Jak magnet.

Lampa poseduje štipaljku za kačenje, i remen za ruke.

 

  • Snaga  - 10W
  • Svetlosni izvor - 4 LED SMD
  • Svetlosni fluks - 250 lumena
  • Vreme pražnjenja - 3 h
  • Vreme punjenja - 4 h   
  • Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1200mAh. Radni vek do 50,000 radnih sati.
  • Stepen zaštite IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode.
  • Dimenzije - 125 × 65 × 23 mm     
  • Težina - 120 g
  • Isporučuje se sa - AC punjačem i ,,C" USB kablom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ručna lampa koja se savija pod uglom od 360°.

Primenjena najnovija tehnologija litijum-jon baterija - brzo punjenje, dug period korišćenja.

Plastična kukica - može se zaokrenuti za ugao od 360° i potpuno sklopiti.

Jak magnet.

Lampa poseduje štipaljku za kačenje, i remen za ruke.

 

  • Snaga  - 10W
  • Svetlosni izvor - 4 LED SMD
  • Svetlosni fluks - 250 lumena
  • Vreme pražnjenja - 3 h
  • Vreme punjenja - 4 h   
  • Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1200mAh. Radni vek do 50,000 radnih sati.
  • Stepen zaštite IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode.
  • Dimenzije - 125 × 65 × 23 mm     
  • Težina - 120 g
  • Isporučuje se sa - AC punjačem i ,,C" USB kablom