Akcija važi
od do
Inovativna LED lampa za vrat, pruža fleksibilnost u radu sa dva nezavisna izvora svetlosti. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava do 10 sati rada, prilagodljiva je za različite zadatke. Sa IP42 zaštitom, otporna je na vlagu i prašinu. Lampa je ergonomski dizajnirana za udobnost i precizno usmereno svetlo. Idealna je za rad koji zahteva slobodne ruke i dugotrajnu upotrebu. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.
requestavailability.successmessage
LED lampa za sa dva izvora svetlosti koja korisniku omogućava slobodne ruke,
precizano usmeren snop svetlosti željene jačine.
Kućište baterije od ABS-a a kućište svetlećeg tela od aluminijuma što omogućava zaštitu od
udara-pada nivoa IK07.
IP42 nivo zaštite od prodora čvrstih tela većih od 1 mmi i kapi vode.
Dva izvora svetlosti koji rade nezavisno
Funkcija „zatamnjenja“
Mogućnost promene jačine – „zatamnjivanje“ za oba izvora svetlosti
Svetlosni fluks u maksimalnom režimu je 300 lm - svaki izvora svetlosti je 150 lm
Funkcija memorije
Lampa će se paliti sa nivoom osvetljenja koje je bilo pre njenog isključenja
Kapacitet baterije: 2000mAh
Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.
Vreme rada:
Vreme punjenja - 4h
Indikator punjenja baterije:
Status punjenja baterije se prikazuje pomoću jedne LED diode koja se nalazi pored „C“ USB priključka za punjenje
Magnet i priključak za stalak
Poseduje dva magneta i priključak za stalak na leđnom delu centralnog tela lampe
Isporučuje se sa „C“ USB kablom.
Univerzalni magnetni držač, koristi se na odvijačima dimenzija 1/4".
Punjiva LED lampa sa dva izvora svetlosti, snage 5W, koja pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 90 lm u režimu SPOT svetla. Sa senzorom za kontrolu paljenja, lampa omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. Sa baterijom od 1400 mAh, pruža do 10 sati rada u nižem režimu svetlosti, a IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu. Idealna je za upotrebu u industrijskim uslovima, kao i u radionicama. Može se nositi na glavi, zaštitnom šlemu ili postaviti na metalnu podlogu pomoću magneta. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.
LED reflektor snage 40W sa COB tehnologijom, pruža svetlost do 4500 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. Sa IP54 zaštitom, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za upotrebu na gradilištima i otvorenom. Lagan i robustan, omogućava visok kvalitet osvetljenja i stabilnost pri različitim uslovima rada. Savršen je za profesionalnu upotrebu, bilo u zatvorenom ili na otvorenom.
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.