LED CILINDRIČNA ACCU LAMPA SA SENZOROM, 10W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Punjiva cilindrična LED lampa sa senzorom za kontrolu paljenja, snage 10W, pruža svetlost od 1000 lm u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 4,5h uz poslednju COB LED tehnologiju. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Senzor za kontrolu paljenja omogućava jednostavno korišćenje u različitim radnim okruženjima. Lampa je idealna za dugotrajan rad i precizno usmereno osvetljenje

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827940178
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Telo lampe je izraženo od ABS plastike, sa zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

 

• Zglobni krajevi sa jakim magnetima na bazi imaju mogućnost rotacije od  180° što u kombinaciji sa rotacijom cilindričnog tela od 360° obezbeđuje postavljanje

   na čelične podloge i precizno usmeravanje svetla

 

• Podesive dve rotirajuće kuke omogućavaju postavljanje lampe i slobodne ruke korisnika

 

• Senzor pokreta pomoću koga se lampa pali i gasi na osnovu pokreta ruke.

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• Glavno svetlo COB sa dva režima rada

 

Osvetljenost – svetlosni fluks 1000 / 500 lm

 

Vreme rada: 2 – 4,5h

 

Vreme punjenja - 2h        

 

Indikator punjenja baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Telo lampe je izraženo od ABS plastike, sa zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

 

• Zglobni krajevi sa jakim magnetima na bazi imaju mogućnost rotacije od  180° što u kombinaciji sa rotacijom cilindričnog tela od 360° obezbeđuje postavljanje

   na čelične podloge i precizno usmeravanje svetla

 

• Podesive dve rotirajuće kuke omogućavaju postavljanje lampe i slobodne ruke korisnika

 

• Senzor pokreta pomoću koga se lampa pali i gasi na osnovu pokreta ruke.

 

• Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač.

 

• Glavno svetlo COB sa dva režima rada

 

Osvetljenost – svetlosni fluks 1000 / 500 lm

 

Vreme rada: 2 – 4,5h

 

Vreme punjenja - 2h        

 

Indikator punjenja baterije - Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode, svaka označava 25% kapaciteta

 

 

Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i uputstvo za rukovanje