ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat
Imbus ključ sa T - drkom i bočnim prihvatom u ZEBRA kvalitetu.
- Površina : Mat hromirana
- "Black point" vrh
- Ručka : dvokomonentna plastika
- Širina drške : 23,5 mm
- Dužina kraćeg radnog dela : 13 mm
Optimalna ergonomija :
- Konkavan oblik T ručke osigurava udoban rad
- Optimalna adaptacija obliku šake osigurava smanjenje zamora tokom rada.
Brz pronalazak adekvatne dimenzije prihvata :
- Veliki simboli na ručki za brzo raspoznavanje dimenzije prihvata
- Dodatno raspoznavanje prema boji prstena na ručki.
Svestranost alata :
- Pogodan za rad i u uskim prostorima ,sa povećanom polugom, korišćenjem kraćeg radnog dela.
Brzina i preciznost :
- Povećana brzina rada zahvaljujući udubljenjima na ručki za bolji prihvat
- Takođe sprečava proklizavanje prstiju
- "Black Point Tip" za veliku preciznost prihvata
Uvek dostupno kada vam zatreba :
- Zahvaljujući rupi za kačenje na zidne kuke.
Povećana otpornost na koroziju :
- Radna površina je mat hromirana za povećanu otpornost na koroziju.
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka
preko 8,000 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.