Žica za zavarivanje BASIC

 

BASIC žica za zavarivanje dostupna u više prečnika:

  • 0,8 mm
  • 1,0 mm
  • 1,2 mm

Žica dostupna u pakovanjima od 90 kg, 150 kg, 270 kg, 540 kg i 1090 kg.
Pakovanja su sačinjena od kotura žice od 15 kg.

 

Cena prikazana u tabeli je cena po kg. 

Dostupno u 6 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan