Ručna ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Izuzetno efikasna LED lampa sa kombinacijom COB i SMD tehnologije, koja pruža 250 lm svetlosti uz radno svetlo od 3W i SPOT svetlo od 1W. Poseduje bateriju kapaciteta 2100 mAh koja omogućava rad do 7 sati. Sa IP65 zaštitom, ova lampa je otporna na prašinu i vodu, čineći je idealnom za radne uslove u industriji i na terenu. Dvokomponentno kućište garantuje dugotrajan rad i otpornost na udarce.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0827940226
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Radno svetlo – 3W       COB LED     Svetlosni fluks       250 lm

Spot svetlo -   1W         1 x LED     Svetlosni fluks      80 lm     

Vreme rada:

  • 3,5h radno svetlo
  • 7h spot svetlo

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja  4h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh 

Stepen zaštite:  IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

Zaštita od udara IK08 - udar objekta mase 1,7kg sa 29,5cm                                               

Dimenzije 275 x 56 x 38,5 mm     

Težina 357 g

Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Radno svetlo – 3W       COB LED     Svetlosni fluks       250 lm

Spot svetlo -   1W         1 x LED     Svetlosni fluks      80 lm     

Vreme rada:

  • 3,5h radno svetlo
  • 7h spot svetlo

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja  4h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh 

Stepen zaštite:  IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

Zaštita od udara IK08 - udar objekta mase 1,7kg sa 29,5cm                                               

Dimenzije 275 x 56 x 38,5 mm     

Težina 357 g

Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola