Ručna LED lampa SLIM + UV

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Radna LED lampa u aluminijumskom kućištu sa više izvora, jačina i boja svetlosti.

Poseduje tri izvora svetlosti, radno, SPOT svetlo i UV LED, radno 800 / 250 lm, i

Boost efektom od 1500 lm, SPOT svetlo 100 / 50  lm, i UV LED.

Maksimalni period rada od 10h do 26h u zavisnosti od izbora izvora svetlosti.

 

Karakteristike : 

  • Aluminijumsko kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Dva izvora svetlosti – dva radna i usmereno Spot svetlo.
  • UV led 365nm na čeonom delu lampe
  • Stepen zaštite od vode i prašine IPX6 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Magnet na vrhu svetlosnog tela
  • Kuka na bazi kućišta, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.
  • Zglob između kućišta i svetlosnog tela omogućava ugao okretanja tela lampe u opsegu od 180°.
  • LED indikator prikazuje napunjenost baterije.
  • C – USB priključak za punjenje
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827940383
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

150 lm Boost

Radno svetlo – 8W       COB            Svetlosni fluks       800 / 250 lm, 1500 lm Boost

Spot svetlo -   1W         SMD            Svetlosni fluks      100 / 50 lm, 150 lm Boost  

Vreme rada: - Radno svetlo 10 / 2,5 h, 30 sec Boost;

                         SPOT 26 / 19 h, 30 sec Boost

Boja svetla – 4000 / 6500K

Vreme punjenja : 4h

Baterija – 4000 mAh

Dimenzije : Max 294 x 47 x 35 mm

                     Min 162 x 47 x 35 mm

Masa : 270 g

Isporučuje se sa: USB kablom

 

150 lm Boost

Radno svetlo – 8W       COB            Svetlosni fluks       800 / 250 lm, 1500 lm Boost

Spot svetlo -   1W         SMD            Svetlosni fluks      100 / 50 lm, 150 lm Boost  

Vreme rada: - Radno svetlo 10 / 2,5 h, 30 sec Boost;

                         SPOT 26 / 19 h, 30 sec Boost

Boja svetla – 4000 / 6500K

Vreme punjenja : 4h

Baterija – 4000 mAh

Dimenzije : Max 294 x 47 x 35 mm

                     Min 162 x 47 x 35 mm

Masa : 270 g

Isporučuje se sa: USB kablom