Ručna LED lampa COMPACT, 6 + 2W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna radna LED lampa u ABS kućištu. Poseduje tri izvora svetlosti, radno 600 / 200 lm, SPOT svetlo 200 lm, i UV LED.

Maksimalni period rada od 3h do 9h u zavisnosti od izbora izvora svetlosti.

 

Karakteristike : 

  • ABS kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Dva izvora svetlosti - Glavno radno i usmereno Spot svetlo.
  • UV led 365nm na čeonom delu lampe
  • Stepen zaštite od vode i prašine IP66 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Kuka sa zadnje strane, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.
  • Zglob na bazi omogućava ugao okretanja tela lampe u opsegu od 180° radi postizanja odgovarajućeg položaja potrebnog za rad.
  • LCD ekran na poleđini prikazuje napunjenost baterije i jačinu svetla
  • C – USB priključak za punjenje
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5827940226
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Radno svetlo – 6W       COB                 Svetlosni fluks       600 / 200 lm

Spot svetlo -   2W         SMD                 Svetlosni fluks        200 lm     

Vreme rada: - Radno svetlo 3h / 9h; SPOT svetlo 9h

Boja svetla – max 6.500K

Vreme punjenja : 3h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 4000mAh

Dimenzije : 206 x 57 x 34 mm

Masa : 289 g

Isporučuje se sa: USB kablom

 

Radno svetlo – 6W       COB                 Svetlosni fluks       600 / 200 lm

Spot svetlo -   2W         SMD                 Svetlosni fluks        200 lm     

Vreme rada: - Radno svetlo 3h / 9h; SPOT svetlo 9h

Boja svetla – max 6.500K

Vreme punjenja : 3h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 4000mAh

Dimenzije : 206 x 57 x 34 mm

Masa : 289 g

Isporučuje se sa: USB kablom