Brend: WURTH

MB 15 AK gasna mlaznica - cilindrična

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

Prečnik A: 16 mm.

Prečnik B: 18 mm.

Dužina: 53 mm.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0708001866
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd