Potrošno za TIG gorionike

Category Potrošno za TIG gorionike

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Beli keramički izolacioni prsten

0708002240
Beli keramički izolacioni prsten - kapa gorionika, predstavlja dodatak za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

requestavailability.successmessage

Držač Volfram elektrode

 

Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

 

requestavailability.successmessage

Kapa gorionika za TIG, duga

0708002235

 

Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.

Dužina kape 122 mm.

 

requestavailability.successmessage

Kapa gorionika za TIG, kratka

0708002234

 

Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dužina kape 27 mm.

 

requestavailability.successmessage

Keramička gasna mlaznica za TIG

 

Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

 

requestavailability.successmessage

Kućište držača za Volfram elektrode

Kućište držača za Volfram elektrode se koristi za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

requestavailability.successmessage

Wolfram elektroda gold

 

Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

 

requestavailability.successmessage

TIG keramička gasna mlaznica vel.7

0984017007

 

Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

 

requestavailability.successmessage

Potrošno za TIG gorionike