Brend: WURTH

Pasta za poliranje aluminijuma, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za čišćenje i poliranje.
Stvara glatku i odbojnu površinu i sprečava ponovnu kontaminaciju.

Napomena : 
Pre svake upotrebe izvršiti sopstvene testove.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893121301
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Viskozitet na 25 °C 1500 mPas
Miris Karakterističan
Boja Tamno siva
PH vrednost 8,5
Gustina g/cm³ 1 g/cm³
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Viskozitet na 25 °C 1500 mPas
Miris Karakterističan
Boja Tamno siva
PH vrednost 8,5
Gustina g/cm³ 1 g/cm³
NSF IMA