Laserski daljinomer do 50m, LDM50S

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Laserski merač udaljenosti, velike preciznosti, sa maksimalnim dometom od 50 m.

Kućište merača je dvokomponentno, otporno na udarce.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Tajmer

Višestruke funkcije merenja:
- Merenje udaljenosti
- Proračun površine
- Proračun zapremine
- Merenje nagiba
- Funkcije pitagora

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5709300550
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 50 metara.

2-komponentno kućište visoke otpornosti. Odlična vidljivost ekrana - ekran LCD sa 3 reda prikaza.

Višestruke funkcije merenja.

Zadovoljava ISO standard 1633-1.

Obim isporuke:

- LDM50S laserski merač daljine
- Zaštitna torbica
- 2 x 1.5 V AAA baterije
- Uputstvo za upotrebu

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 50 metara.

2-komponentno kućište visoke otpornosti. Odlična vidljivost ekrana - ekran LCD sa 3 reda prikaza.

Višestruke funkcije merenja.

Zadovoljava ISO standard 1633-1.

Obim isporuke:

- LDM50S laserski merač daljine
- Zaštitna torbica
- 2 x 1.5 V AAA baterije
- Uputstvo za upotrebu