Linijski laser MLG19, 3 ravni, zeleni zrak

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Linijski laser sa jednim horizontalnim i dva vertikalna ZELENA laserska zraka od 360°.

Za nivelisanje u suvoj gradnji, unutrašnjoj i spoljašnjoj montaži delova i elemenata. Ugao samonivelacije: 4 stepena
Klasa zaštite: IP54

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5709300042
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Linijski laser sa jednim horizontalnim i dva vertikalna ZELENA laserska zraka od 360°.

Obezbeđuje precizne prave uglove, horizontalno i vertikalno nivelisanje, kao i precizno izvođenje poravnanja i vertikalnog prenosa.
Omogućava usklađen rad iz različitih pravaca.
Svi laserski zraci mogu se uključiti pojedinačno ili zajedno.

Ugao samonivelacije u opsegu +/- 4°.
Režim zaključavanja omogućava da uređaj radi bez ograničenja: ručno ili postavljen na kosu površinu.

Li-ion baterija i USB tip C.
Baterija se može puniti u uređaju ili ili se može izvaditi i puniti odvojeno.
Uređaj može da radi i bez baterije, tako što se direktno priključi na izvor napajanja.

IP54 nivo zaštite
Zaštita od ograničenog prodiranja prašine i prskanja vode iz bilo kog pravca.

Domet bez prijemnika: 30m
Domet sa prijemnikom: 50m

Obim isporuke:

Višelinijski laser
Magnetni držač
Naočare
Target ploča, kabl tip C
Korisničko uputstvo
Transportni kofer sa 3D uloškom

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Linijski laser sa jednim horizontalnim i dva vertikalna ZELENA laserska zraka od 360°.

Obezbeđuje precizne prave uglove, horizontalno i vertikalno nivelisanje, kao i precizno izvođenje poravnanja i vertikalnog prenosa.
Omogućava usklađen rad iz različitih pravaca.
Svi laserski zraci mogu se uključiti pojedinačno ili zajedno.

Ugao samonivelacije u opsegu +/- 4°.
Režim zaključavanja omogućava da uređaj radi bez ograničenja: ručno ili postavljen na kosu površinu.

Li-ion baterija i USB tip C.
Baterija se može puniti u uređaju ili ili se može izvaditi i puniti odvojeno.
Uređaj može da radi i bez baterije, tako što se direktno priključi na izvor napajanja.

IP54 nivo zaštite
Zaštita od ograničenog prodiranja prašine i prskanja vode iz bilo kog pravca.

Domet bez prijemnika: 30m
Domet sa prijemnikom: 50m

Obim isporuke:

Višelinijski laser
Magnetni držač
Naočare
Target ploča, kabl tip C
Korisničko uputstvo
Transportni kofer sa 3D uloškom