Linijski laser SG 19

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

2 zelena zraka – horizontalni i vertikalni za precizno poravnanje, idealni svuda gde su potrebne tačne vertikale i horizontale.

Tipična primena u građevinarstvu, dekoraciji i industriji nameštaja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5709300043
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Br. artikla 5709300043
Klasa lasera 2
Tačnost nivelacije (±) 3 mm / 10 m
Opseg samonivelisanja (±) 4°
Domet bez prijemnika 30 m
Domet sa prijemnikom 50 m
Min. temperatura rada −10 °C
Maks. temperatura rada 50 °C
Dužina 90 mm
Širina 60 mm
Visina 90 mm
Klasa zaštite (IP) IP 54
Tip baterije  

 

 

Br. artikla 5709300043
Klasa lasera 2
Tačnost nivelacije (±) 3 mm / 10 m
Opseg samonivelisanja (±) 4°
Domet bez prijemnika 30 m
Domet sa prijemnikom 50 m
Min. temperatura rada −10 °C
Maks. temperatura rada 50 °C
Dužina 90 mm
Širina 60 mm
Visina 90 mm
Klasa zaštite (IP) IP 54
Tip baterije