PTFE traka za zaptivanje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Traka za zaptivanje navojnih cevnih spojeva.

  • 100 % PTFE
  • Otporna na sve građevinske fluide
  • Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja
  • Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe mogu jednostavno otpustiti.

Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procene.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 198503012
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
Materijal 100 % PTFE
Širina 12 mm
Debljina 0,075 mm
Dužina 10 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Materijal 100 % PTFE
Širina 12 mm
Debljina 0,075 mm
Dužina 10 m