PTFE traka DVGW

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Ima DVGW sertifikat za sigurnu i pouzdanu primenu u vodenim i gasnim potrojenjima. Širina X dužina X debljina = 12mm x 12m x 0,1 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0985030160