Akcija važi
od do
Mini pen LED punjiva lampa sa baterijom od 500 mAh, pruža 250 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 100 lm u režimu SPOT svetla. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve prostore. Maksimalno vreme rada je 5 sati u nižem režimu svetlosti. Kompaktan dizajn i aluminijumsko kućište omogućavaju laku prenosivost i jednostavno postavljanje u različitim uslovima. Idealna je za precizne radove i upotrebu u ograničenim prostorima.
requestavailability.successmessage
Multifunkcionalna lampa malih dimenzija i male mase.
Kućište baterije od aluminijuma omogućava zaštitu od udara-pada nivoa IK07.
Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.
Dva izvora svetlosti, Glavno radno svetlo i Spot svetlo
Glavno radno svetlo ima 2 nivoa podešavanja jačine snopa svetlosti.
Glavno svetlo ima dva režima rada – svetlosni fluks:
Spot svetlo– svetlosni fluks:
Vreme rada Glavnog svetla:
Vreme rada Spot svetla:
Vreme punjenja - 2,5h
Funkcija „zatamnjenja“
Mogućnost smanjivanja jačine – „zatamnjivanje“ za oba izvora svetlosti
Indikator punjenja baterije
Status punjenja baterije se prikazuje pomoću jedne LED diode koja se nalazi pored „C“ USB priključka za punjenje
Isporučuje se sa „C“ USB kablom.
Magnet
Poseduje snažan magnet na zakačaljki za džep
Univerzalni magnetni držač, koristi se na odvijačima dimenzija 1/4".
Punjiva LED lampa sa dva izvora svetlosti, snage 5W, koja pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 90 lm u režimu SPOT svetla. Sa senzorom za kontrolu paljenja, lampa omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. Sa baterijom od 1400 mAh, pruža do 10 sati rada u nižem režimu svetlosti, a IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu. Idealna je za upotrebu u industrijskim uslovima, kao i u radionicama. Može se nositi na glavi, zaštitnom šlemu ili postaviti na metalnu podlogu pomoću magneta. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.
LED reflektor snage 40W sa COB tehnologijom, pruža svetlost do 4500 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. Sa IP54 zaštitom, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za upotrebu na gradilištima i otvorenom. Lagan i robustan, omogućava visok kvalitet osvetljenja i stabilnost pri različitim uslovima rada. Savršen je za profesionalnu upotrebu, bilo u zatvorenom ili na otvorenom.
Snažna LED lampa sa 6x zoom funkcijom, koja omogućava fokusirano osvetljenje do 350 metara. Sa COB LED tehnologijom, pruža svetlost do 3000 lm, što joj omogućava široko polje primene. Baterija od 4000 mAh garantuje do 20 sati rada, dok IP65 zaštita obezbeđuje otpornost na vodu i prašinu. Kućište od duraluminijuma osigurava dugotrajan rad u zahtevnim uslovima.