Wurth mix set ručnog alata 102 kom.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mix set alata u koferu - 102 kom.

Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596593102
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set se sastoji od sledećih komponenti:

  • 13 kom. - 1/4" nasadnici: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 5 kom. - 1/4" nasadnici E tip: E4, 5, 6, 7, 8
  • 1 kom. - 1/4" račna 72 zuba
  • 1 kom. - 1/4" T ručica
  • 4 kom. - 1/4" univerzalni prihvat, ekstenzije: 50, 100 mm, kardanski zglob
  • 18 kom. - 1/2" nasadnici:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  • 8 kom. - 1/2" nasadnici E tip: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm
  • 1 kom. - 1/2" račna 72 zuba
  • 3 kom. - Univerzalni prihvat, ekstenzije 1/2", 125, 250 mm
  • 2 kom. - Nasadnici za svećice: 16, 21 mm
  • 1 kom. - 3/8" ženski prihvat x 1/2" muški prihvat adapteri
  • 9 kom. - Kombinovani ključevi: 8, 10,11, 12, 13,14, 17, 19, 22 mm
  • 4 kom. - Imbus ključ: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
  • 32 kom. - Biceva sa kutijom
  • 30 kom. - Umetaka (1/4" x 25 mm)
  • TX: T-9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • FD: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm
  • Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
  • PZ #1, 2, 3, PH # 1, 2, 3. SQ: 1, 2
  • 1 kom. - Magnetni nosač + nastavak za umetke

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set se sastoji od sledećih komponenti:

  • 13 kom. - 1/4" nasadnici: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 5 kom. - 1/4" nasadnici E tip: E4, 5, 6, 7, 8
  • 1 kom. - 1/4" račna 72 zuba
  • 1 kom. - 1/4" T ručica
  • 4 kom. - 1/4" univerzalni prihvat, ekstenzije: 50, 100 mm, kardanski zglob
  • 18 kom. - 1/2" nasadnici:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  • 8 kom. - 1/2" nasadnici E tip: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm
  • 1 kom. - 1/2" račna 72 zuba
  • 3 kom. - Univerzalni prihvat, ekstenzije 1/2", 125, 250 mm
  • 2 kom. - Nasadnici za svećice: 16, 21 mm
  • 1 kom. - 3/8" ženski prihvat x 1/2" muški prihvat adapteri
  • 9 kom. - Kombinovani ključevi: 8, 10,11, 12, 13,14, 17, 19, 22 mm
  • 4 kom. - Imbus ključ: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
  • 32 kom. - Biceva sa kutijom
  • 30 kom. - Umetaka (1/4" x 25 mm)
  • TX: T-9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • FD: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm
  • Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
  • PZ #1, 2, 3, PH # 1, 2, 3. SQ: 1, 2
  • 1 kom. - Magnetni nosač + nastavak za umetke